• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giraviti per viti con esag. interno Dim.int.esag. 0,9 / 0,035 L.40mm

Codice art.: 47533009
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 47533009
EAN / GTIN 4018754283132
Codice del produttore 47533009
Numero-L L60010 6403

Descrizione

Proprietà:

  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Esagono di uscita esterno (pollici): 0,035″
  • Esagono di uscita esterno (mm): 0,9 mm
  • Profilo di uscita: Esagonale
  • Peso: 12 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello