Cacciavite a taglio 0,4 mm x 2,5 mm, lama L.75 mm

Codice art.: 47513007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 47513007
EAN / GTIN 4018754283071
Codice del produttore 47513007
Numero-L L60010 6155

Descrizione

Descrizione:

  • DIN ISO 8764

Proprietà:

  • a: 0,4 mm
  • Gr.: 7
  • L1: 75 mm
  • L2: 175 mm
  • Profilo di uscita: Scanalato
  • Peso: 12 g
  • Larghezza mm (b): 2,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello