Calibro per filetti 3 pezzi

Codice art.: 475130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo filettatura trapezoidale 2 mm - 12 mm
Intagli per filettatura filettatura rettangolare 2 mm - 8 mm
Intagli per filettatura triangolare 3×55 grado; 3×60 grado; 70 grado
Intagli per filettature trapezoidali 2 grado - 12 grado
Esecuzione superficie di contatto rettificata
Numero di calibri 1
Tipo di prodotto Calibro di controllo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 475130
EAN / GTIN 4045197368997
Codice del produttore 475130

Descrizione

Esecuzione:

Calibro per filetti in acciaio (3 pezzi). Superfici di contatto rettificate. Intagli contrassegnati per filettatura triangolare 55°– 60°, filettatura rettangolare 2 – 8 spire / pollice, filettatura metrica 60°, filettatura Whitworth 55°, filettatura trapezoidale 30°, passo 2 – 12 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello