Descrizione:
Il sistema di smorzamento delle vibrazioni VIBSTAR, sviluppato e brevettato da Tyrolit, consente di eseguire una molatura particolarmente delicata. La struttura multistrato e la flangia in plastica saldamente collegata riducono il carico di vibrazioni fino al 50%. Possibili malattie professionali come danni muscolari e scheletrici, così come malattie neurologiche e disturbi circolatori, come la malattia del dito bianco, non influenzano più il vostro lavoro.
Proprietà:
- Forma: MOLA ABRASIVA CON CASSE DA 27, VIB STAR
- Grana: 30
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A 30 R- BFX
- Dimensioni (P x U x a): 178 x 7 x 22,23 mm
- Diametro: 178 mm
- Spessore: 7 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Sviluppato e brevettato da Tyrolit, VIBSTAR riduce l'esposizione alle vibrazioni fino al 50%
- La tecnologia VIBSTAR contrasta le malattie professionali come i danni muscolari e scheletrici, le malattie neurologiche e i disturbi circolatori
- Lo smorzamento delle vibrazioni garantisce una maggiore durata della macchina
Uso:
- Per applicazioni impegnative su vari gradi di acciaio inox