Rettifica di utensili CNC con diamante a legante metallico per la rettifica a umido 100 x 6 x 20 mm 6 - 6

Codice art.: 474444
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Platorello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474444
EAN / GTIN 9003174744443
Codice del produttore 474444

Descrizione

Descrizione:

Con questo disco diamantato, è possibile smerigliare tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Set di mole per la lavorazione completa con grani diamantati D64 - D46. Importante: Deve essere utilizzato solo per la smerigliatura profonda. La perfetta corrispondenza tra dimensione grana, concentrazione e legame garantisce una durata di esercizio estremamente lunga e precisione del profilo.

Proprietà:

  • Forma: 1A1
  • Grana: 54
  • Specifiche : 6 - 6
  • Dimensioni (P x P x a): 100 x 6 x 20 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Idoneità dei materiali: Metallo duro

Vantaggi:

  • La migliore qualità all'avanguardia
  • Vita utile molto lunga
  • Elevata tenuta del bordo

Uso:

  • Per la smerigliatura di tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello