{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione temperatura | -20 °C - 70 °C | |
Intervallo di misurazione umidità relativa | 0 % - 100 % | |
Errore massimo temperatura | ±0,5 °C | |
Errore massimo umidità relativa | ±2 % | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Tipo di prodotto | Sonda termoigrometrica |
Codice articolo | 474146 FT | |
EAN / GTIN | 4029547019043 | |
Codice del produttore | 0636 9732 |