{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Campo di misura | da -50 a +350 per brevi intervalli fino a 500 °C | |
Risoluzione | 0,1 °C | |
Limite d’errore (da −50,0 °C a 99,9 °C) | ±1 °C | |
Errore massimo intervallo di misurazione residuo | ±1 % | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
Grandezze | °C / °F | |
⌀ Sonda | 12 mm | |
Lunghezza sonda | 150 mm | |
Tempo di reazione t99 | 5 s | |
Durata batterie circa | 1.000 h | |
Tipo di prodotto | Termometro |
Codice articolo | 474080 T2 | |
EAN / GTIN | 4029547008375 | |
Codice del produttore | 0560 9056 |