{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione temperatura | -20 °C - 50 °C | |
Intervallo di misurazione umidità relativa | 0 % - 100 % | |
Risoluzione umidità | 0,1 % | |
Errore massimo temperatura | ±0,5 °C (da 0 a 50 °C) | |
Errore massimo umidità relativa | ±2% UR (dal 2 al 98% UR) | |
Tipo di prodotto | Modulo umidità |
Codice articolo | 474032 | |
EAN / GTIN | 4029547007644 | |
Codice del produttore | 0636 9784 |