• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Scala per pozzi PRFV, LL = 300 mm

Codice art.: 47367
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Materiale GFRP
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 47367
EAN / GTIN 4003866473670
Codice del produttore 47367
Numero-L L90060 181

Descrizione

Descrizione:

Distanza tra i pioli: 280 mm.
Dimensioni dello staggio: 58 x 25 mm.
Pioli in plastica antiscivolo 30 x 30 mm.
Materiale: resina rinforzata con fibra di vetro.

Proprietà:

Lunghezza 2.8 m
Materiale GFK
Numero di pioli 10
Peso 7.1 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello