Scala pozz.acciaio inox V4A, LL = 300 mm

Codice art.: 47347
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 47347
EAN / GTIN 4003866473472
Codice del produttore 47347

Descrizione

Descrizione:

Larghezza esterna scala: 340 mm.
Distanza tra i pioli: 280 mm.
Dimensioni dello staggio: 50 × 20 mm.
Dimensioni dei pioli forati: 29 x 29 mm.
Materiale: acciaio inossidabile V4A (1.4571).

Proprietà:

Lunghezza 2.8 m
Materiale Acciaio inossidabile
Numero di pioli 10
Peso 13.6 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello