• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scala pozz.acciaio inox V4A, LL = 300 mm

Codice art.: 47343
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 47343
EAN / GTIN 4003866473434
Codice del produttore 47343

Descrizione

Descrizione:

Larghezza esterna scala: 340 mm.
Distanza tra i pioli: 280 mm.
Dimensioni dello staggio: 50 × 20 mm.
Dimensioni dei pioli forati: 29 x 29 mm.
Materiale: acciaio inossidabile V4A (1.4571).

Proprietà:

Lunghezza 1.68 m
Materiale Acciaio inossidabile
Numero di pioli 6
Peso 8 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello