{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Visualizzazione massima | 4.000 | |
Denominazione originale prodotto | IT 101 | |
Resistenza di isolamento | 50 kΩ – 20 GΩ | |
Bassa resistenza | 0,01 Ω - 40 Ω | |
Resistenza | 0,01 Ω – 40 kΩ | |
Metodo di misura | TRUE RMS (AC/DC) | |
Categoria di sovratensione | CAT IV 600 V | |
Alimentazione elettrica | 4× 081561 LR6 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Peso | 630 g | |
Numero di batterie contenute | 4 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 | |
Tipo di prodotto | Ohmetro |
Codice articolo | 473420 IT101 | |
EAN / GTIN | 4014651440333 | |
Codice del produttore | 044033 |