Esecuzione:
- Display touch a colori da 7 pollici brillante e nitido.
- Ampia tastiera QWERTZ su tutto il display.
- Funzioni di menu innovative per un controllo iniziale semplice e funzionale/una creazione di nuovi campioni (QuickTest).
- Accelerazione dei processi di prova con ottimizzazione dei tempi.
- Menu intelligente:
- Modelli di apparecchi personalizzabili (24 modelli per ogni norma di prova) per una rapida creazione di campioni con la semplice pressione di un tasto (QuickTest).
- Proprietà dell’apparecchio selezionabili.
- Funzione Auto-ID per l’aumento automatico e graduale del numero di identificazione con specifica del valore iniziale (incremento n+1) durante la creazione di nuovi campioni.
- Dati degli apparecchi visualizzabili individualmente tramite cursori ON/OFF per ottimizzare la gestione e l’utilizzo da parte di elettricisti qualificati.
- Menu dei preferiti per l’accesso diretto ai sottomenu utilizzati più di frequente.
- Semplice sostituzione di modelli.
- Controllo PRCD - protezione personale mobile: controllo completo e automatico di PRCD a 2 e 3 poli modello S, S+ e K.
- Controllo di RCD - distribuzione di corrente al di sotto del valore nominale o in uso in cantiere: il controllo di interruttori differenziali modello AC, A, F, B, B+ offre nuove possibilità di applicazione.
- Controllo visivo ampliato e personalizzato in modo specifico per il cliente: oltre al controllo visivo standard (2 punti), è possibile creare un controllo visivo ampliato (18 punti) e personalizzato in modo specifico per il cliente (illimitato) con interrogazioni individuali.
- Gestione dei clienti e dei mezzi di esercizio in database con numero ID univoco.
- Creazione e assegnazione di processi e intervalli di prova individuali (valutazione dei rischi).
- WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, slot per schede SD - interfacce moderne: l’integrazione in una rete del dispositivo di controllo di apparecchi e le moderne interfacce consentono aggiornamenti automatici e costituiscono la base per l’integrazione di ulteriori funzioni e applicazioni.
- Costi di esercizio ridotti, aggiornamenti gratuiti via WLAN, LAN, USB.
- Rete IT adatta - controlli in reti isolate: i dispositivi di controllo di apparecchi richiedono solitamente una rete TN/TT messa a terra per l’alimentazione di rete. I nuovi dispositivi di controllo di apparecchi possono essere utilizzati in una rete IT non messa a terra attivando il “cursore on/off”.
- Risultato di misura con visualizzazione passa/non passa e avviso acustico in caso di controllo non riuscito.
- Registrazione in loco tramite stampante Bluetooth® BENNING PT2.
Ulteriori specifiche tecniche:Verifica degli strumenti elettrici: SÌ
Controllo di modelli di PRCD mobili: SÌ
Controllo di apparecchi elettromedicali: SÌ
Tensione (Volt): 1 - 360
Corrente (ampere): 0,1 - 16
Potenza attiva / potenza apparente (watt): 20 - 2300
Norma:
Controllo nell’ambito della norma DGUV 3, Direttiva tedesca sulla sicurezza nelle aziende (BetrSichV) in conformità con:
DIN EN 50678, VDE 0701 per apparecchi elettrici dopo la riparazione.
DIN EN 50699, VDE 0702 controllo di revisione per apparecchi elettrici.
DIN EN 62353, VDE 0751-1 per apparecchi elettromedicali.
Fornitura:
- Dispositivo di controllo di apparecchi VDE BENNING ST 755+ (BENNING-NR: 050332) in custodia resistente agli urti (IP67)
- Set di cavi con puntali / morsetti a coccodrillo
- Cavo di controllo a 2 poli
- Cavo di ingresso
- Carta SD
- Certificato di taratura
- Software BENNING PC-Win ST 750-760 (n. BENNING: 047002)
- Lettore di codici a barre (n. BENNING: 009369)
- Etichette con codice a barre (1000 pezzi) (n. BENNING: 756301)
- Targhette di collaudo “nuovo controllo” (300 pezzi) (n. BENNING: 756212)