Dispositivo di controllo per apparecchi, Modello: ST725

Codice art.: 473400 ST725
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 85,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Interfaccia: Interfaccia USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ST725
Interfaccia Interfaccia USB
Serraggio 50 V - 270 V
Tensione di prova 250 / 500 (DC) V
Corrente di prova interruttori FI / RCD salvavita 30 mA - 150 mA
Corrente di prova ± 200 (DC) mA
Corrente di dispersione verso terra / di contatto 0,1 mA - 20 mA
Resistenza del conduttore di protezione 0,05 Ω - 20 Ω
Resistenza di isolamento 0,1 MΩ - 20 MΩ
Lunghezza 270 mm
Larghezza 115 mm
Altezza 55 mm
Peso 1,1 kg
Numero di batterie contenute 6
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Tester

Identificazione e classificazione

Codice articolo 473400 ST725
EAN / GTIN 4014651503168
Codice del produttore 050316
Produttore BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descrizione

Esecuzione:

Controllo di apparecchi con dispositivi di commutazione azionati dalla tensione di rete come apparecchi/utensili a comando elettronico, apparecchi dell’informatica e delle telecomunicazioni e apparecchi collaudabili interamente solo con la tensione di rete, in conformità alle VDE 0701-0702, norma 3 DGUV.

Uso:

Svolgimento automatico del controllo con visualizzazione passa/non passa per apparecchi delle classi I, II e III, nonché per test sui cavi. I valori limite VDE sono già preimpostati. Possibilità di leggere la memoria dei valori di misura per 999 oggetti di prova mediante interfaccia micro USB. Software di download per l’elaborazione del certificato di collaudo in MS Excel. Indicazione integrata dell’orario per il salvataggio dei valori misurati con la data del collaudo. Corrente di dispersione verso terra / di contatto mediante misurazione della corrente differenziale, metodo di misura diretto (alimentazione di rete), nonché metodo della corrente di dispersione equivalente (alimentazione a batteria).

Fornitura:

Inclusi borsa, cavo di controllo con morsetto a pinza, linea di collegamento alla rete, cavo d’ingresso, 6 batterie n. art. 081561 LR6, cavo micro USB, software di download (CD) e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Stampante

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello