Multimetro, Denominazione originale prodotto: MM2-1

Codice art.: 473300 MM2-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 78,40 € /pz.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 84,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Visualizzazione massima 6.000
Precisione base 0,2 %
Prova di continuità
Controllo diodi
Sensore Volt (senza contatto)
Metodo di misura TRUE RMS
Funzione Salva HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Tensione alternata AC 10 µV − 1000 V
Tensione continua DC 10 µV − 1000 V
Resistenza 0,1 Ω − 60 MΩ
Frequenza 10 Hz − 1 kHz
Categoria di sovratensione CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materiale corpo plastica
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR3
Tipo di prodotto Tester

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473300 MM2-1
EAN / GTIN 4014651446915

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in plastica molto resistente con display LCD di grande formato, 3.1/2, 4 o 4.3/4 pollici.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione.
La soluzione base della metrologia professionale. Con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Rapido controllo della continuità e controllo della presa con avviso (protezione del fusibile).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Fornitura:

Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l’uso.
Telaio gommato antiurto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello