• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Indicatore di direzione del campo di rotazione TRITEST pro TRITESTPRO

Codice art.: 473270 TRITESTPRO
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 62,80 € /pz.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 181,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di dispositivo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Visualizzazione tensione di fase L1, L2, L3 (LED)
Visualizzazione direzione campo di rotazione a destra/a sinistra (LED)
Denominazione originale prodotto TRITESTPRO
Campo di tensione AC 400 − 500 (50 Hz−60 Hz) V
Categoria di sovratensione CAT III 300 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Tipo di prodotto Indicatore di direzione del campo di rotazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473270 TRITESTPRO
EAN / GTIN 4014651200524
Codice del produttore 020052

Descrizione

Esecuzione:

Indicatore di direzione del campo di rotazione con lampada tascabile a LED ad alte prestazioni.

Uso:

Per il controllo della direzione del campo di rotazione nelle reti trifase.

Fornitura:

Incluse 3 punte di prova e morsetto a pinza.

Accessori speciali:

Batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello