{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Visualizzazione massima | 4.000 | |
Grado di protezione IP | IP 64 | |
Prova di continuità | sì | |
Illuminazione per punti di misura | sì | |
Controllo della fase | sì | |
Controllo della direzione del campo rotante | sì | |
Tensione alternata AC | 6 V - 1000 V | |
Tensione continua DC | 6 V - 1000 V | |
Corrente alternata AC | 0,1 - 200 A | |
Resistenza | 1 Ω - 100 kΩ | |
Categoria di sovratensione | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Tipo di prodotto | Tester |
Codice articolo | 473220 755-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013935 | |
Codice del produttore | 0590 7552 |