• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Pinze amperometriche aperte, Modello: T6-1000

Codice art.: 473215 T6-1000
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 95,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metodo di misura TRUE RMS
Tasto per bloccare un valore
Campo visualizzazione AC 1 V - 1.000 V
Campo visualizzazione DC 1 V - 1.000 V
Corrente alternata AC 0,1 – 200 A
Misurazione della frequenza 45 Hz - 66 Hz
Resistenza 1 Ω – 100 kΩ
Categoria di sovratensione CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Tipo di prodotto Tester

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 473215 T6-1000
EAN / GTIN 095969854030
Manufacturer Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Descrizione

Esecuzione:

Pinza amperometrica a morsa aperta per misurare tensione, corrente e frequenza senza creare contratto tra i cavi con puntali e i punti sotto tensione. Punte di prova intercambiabili. Per misurare sezioni di filo di 120 mm². Display di facile lettura con retroilluminazione.
Il valore di tensione e il valore di corrente attuali vengono visualizzati contemporaneamente sul display.

Uso:

Per il controllo professionale della polarità e della tensione, nonché per la misurazione della corrente. Adatto per lavori nel campo dell'elettrotecnica, dell’industria, della manutenzione e dell’assistenza (ricerca guasti).

Norma:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Fornitura:

Incluse 2 batterie 081561 Dim. LR6 e cavi con puntali collegati con cappucci di protezione per punte di misura da 4 mm rimovibili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello