Giacca in pile verde autunno S

Codice art.: 472929554109S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Colore herbstgrün
    Taglia unisex S
    Tipo di prodotto Giacca da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 472929554109S
    EAN / GTIN 7330509822487
    Codice del produttore 472929554109S

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% Poliestere pile 350g/m²
    Finitura
    Dorso allungato, Fondo regolabile con elastico
    Polso allungato con foro per il pollice e orlo elasticizzato

    Tasche
    Tasche interne
    Tasche laterali con cerniera

    Chiusura frontale
    Cerniera in plastica unidirezionale, Patta antivento interna con pile

    Descrizione:

    • Finalmente, in risposta a una lunga e popolare richiesta, siamo orgogliosi di presentare la nostra accogliente giacca in tessuto di pile, nuova per questa stagione con un taglio classico
    • Realizzata in tessuto di pile di alta qualità, la giacca svolge il doppio compito di maglione aderente e non delude quando si vuole rimanere caldi e comodi
    • Ha un collo alto, Se cercate calore e protezione in un unico capo, questa è la scelta perfetta per voi.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello