VDI60 AV-D50-JHP VDI Holders For Anti-Vibration Tools

Codice art.: 4728849
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4728849
EAN / GTIN 7291075426717
Codice del produttore 4728849
Numero-L L23990 1847

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 83 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 172 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 180 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm
  • Diametro flangia (DF) 123 mm
  • Overall Height (OAH) 85 mm
  • Overall Length (OAL) 296 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 94 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello