• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giacca donna in pile verde autunno XXXL

Codice art.: 472729554109XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore herbstgrün
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Giacca da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 472729554109XXXL
EAN / GTIN 7330509851517
Codice del produttore 472729554109XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% Poliestere pile 350g/m²

Finitura
Dorso allungato, Orlo inferiore regolabile con elastico
Polso esteso con foro per il pollice e orlo elasticizzato

Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche laterali con cerniera

Chiusura frontale
Cerniera in plastica a due vie, Patta antivento interna in pile
Dettagli
Cappuccio fisso

Descrizione:

  • La giacca in pile Blåkläder con taglio femminile è un compagno di calore in uno stile classico
  • La giacca, che può essere utilizzata anche come maglione caldo, è realizzata in tessuto pile di alta qualità e non ha carenze quando si tratta di tenervi caldi e comodi
  • La giacca ha una zip a due vie, cappuccio, schiena allungata e fori per i pollici
  • Si tratta di un classico imbattibile nello stile Blåkläder, quindi se cercate calore e intimità nello stesso capo questa è la scelta perfetta per voi
  • Disponibile anche nel modello da uomo 4725

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello