Giacca in pile nera XL

Codice art.: 472529559900XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare

su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Colore schwarz
    Taglia unisex XL
    Tipo di prodotto Giacca da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 472529559900XL
    EAN / GTIN 7330509851647
    Codice del produttore 472529559900XL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere pile 350g/m²
    Finitura
    Dorso allungato, Orlo inferiore regolabile con elastico
    Polso esteso con foro per il pollice e orlo elasticizzato

    Tasche
    Tasca sul petto con cerniera
    Tasche laterali con cerniera

    Chiusura frontale
    Cerniera in plastica a una via, Patta antivento interna in pile

    Dettagli
    Cappuccio fisso

    Descrizione:

    • La giacca in pile Blåkläder è un compagno riscaldante in uno stile classico
    • La giacca, che può essere utilizzata anche come maglione caldo, è realizzata in tessuto pile di alta qualità e non ha difetti quando si tratta di tenervi caldi e comodi
    • La giacca ha un cappuccio, un'estensione della schiena e fori per i pollici
    • Si tratta di un classico imbattibile nello stile Blåkläder, quindi se cercate calore e intimità nello stesso capo questa è la scelta perfetta per voi
    • Disponibile anche nel modello da donna 4727

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello