Giraviti per carburatori DRALL

Codice art.: 47241045
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 47241045
EAN / GTIN 4018754030262
Codice del produttore 47241045
Numero-L L60010 638

Descrizione

Descrizione:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • esecuzione corta
  • Acciaio legato al cromo, cromato opaco
  • Pizzo nero

Proprietà:

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 1
  • L1: 25 mm
  • L2: 80 mm
  • Profilo di uscita: Scanalato
  • Peso: 34 g
  • Larghezza mm (b): 3,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello