355 E anello di regolazione 54 mm

Codice art.: 4710074
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Anello filettato passa M65x2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4710074
EAN / GTIN 4059192026936
Codice del produttore 4710074
Numero-L L40090 396
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale resistente all'usura. Temprato e lappato.
  • Dimensioni: DIN 2250, versione C
  • Tolleranza di fabbricazione: DIN 2250 (JS4)
  • Incertezza della dimensione effettiva: 1/2 IT 1

Descrizione:

  • 355 E anello di regolazione, DIN 2250 C, 54 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Nome del prodotto: Anello di regolazione
  • Tipo di prodotto: 355 E
  • Diametro in mm: 54 mm

Norma:

DIN 2250 C

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello