Cop. pozzo, V2A

Codice art.: 47096
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 47096
EAN / GTIN 4003866470969
Codice del produttore 47096

Descrizione

Descrizione:

Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
Facile da aprire, non si blocca.
Guarnizione EPDM (guarnizione resistente al benzolo su richiesta).
A tenuta di odore e acqua superficiale.
Carico con lastra coperchio: Forza di collaudo 15 kN (=1,5 t).
Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.

Proprietà:

Altezza d'ingombro 63 mm
Dimensioni esterne L x P x A 760 mm × 760 mm
Dimensioni nette pozzo 600mm × 600mm
Larghezza esterna 760 mm
Larghezza netta pozzo 600 mm
Lunghezza esterna 760 mm
Lunghezza netta pozzo 600 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello