Descrizione:
Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
Facile da aprire, non si blocca.
Guarnizione EPDM (guarnizione resistente al benzolo su richiesta).
A tenuta di odore e acqua superficiale.
Sollecitabilità con superficie a scelta: forza di collaudo 125 kN (=12,5 t), solo dopo riempimento della vaschetta del coperchio lato murario con calcestruzzo B 45 (grana 0-8).
Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.
Proprietà:
Altezza d'ingombro 90 mm
Dimensioni esterne L x P x A 755 mm × 755 mm
Dimensioni nette pozzo 635mm × 635mm
Larghezza esterna 755 mm
Larghezza netta pozzo 635 mm
Lunghezza esterna 755 mm
Lunghezza netta pozzo 635 mm
Profondità vaschetta 80 mm