Descrizione:
Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
Facile da aprire, non si blocca.
Guarnizione EPDM (guarnizione resistente al benzolo su richiesta).
A tenuta di odore e acqua superficiale.
Carico con lastra coperchio: Forza di collaudo 15 kN (=1,5 t).
Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.
Proprietà:
Altezza d'ingombro 63 mm
Dimensioni esterne L x P x A 960 mm × 760 mm
Dimensioni nette pozzo 800mm × 600mm
Larghezza esterna 760 mm
Larghezza netta pozzo 600 mm
Lunghezza esterna 960 mm
Lunghezza netta pozzo 800 mm