Cop. pozzo in acciaio zincato

Codice art.: 47030
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 47030
EAN / GTIN 4003866470303
Codice del produttore 47030

Descrizione

Descrizione:

Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
Facile da aprire, non si blocca.
Guarnizione EPDM (guarnizione resistente al benzolo su richiesta).
A tenuta di odore e acqua superficiale.
Sollecitabilità con superficie a scelta: forza di collaudo 125 kN (=12,5 t), solo dopo riempimento della vaschetta del coperchio lato murario con calcestruzzo B 45 (grana 0-8).
Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.

Proprietà:

Altezza d'ingombro 90 mm
Dimensioni esterne L x P x A 570 mm × 570 mm
Dimensioni nette pozzo 450mm × 450mm
Larghezza esterna 570 mm
Larghezza netta pozzo 450 mm
Lunghezza esterna 570 mm
Lunghezza netta pozzo 450 mm
Profondità vaschetta 80 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello