Carrello ribaltabile

Codice art.: 4702/7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4702/7016
    EAN / GTIN 4017976246987
    Codice del produttore 4702/7016
    Numero-L L90070 161

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Vasca ribaltabile in lamiera di acciaio di 2 mm di spessore, bordo piegato due volte in alto, bordo di colata piegato due volte, saldato a tenuta di olio. Telaio di base costituito da profili perimetrali di 3 mm di spessore con tasche per forche integrate. Pedana e protezione antiribaltamento, barra di spinta tubolare. Verniciatura a polvere, grigio antracite RAL 7016. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse. Ruote con gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Sistema di frenatura centrale TOTALSTOP standard sulle ruote girevoli, in conformità alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Spostabile e per funzionamento con carrello elevatore. Senza rubinetto di scarico e filtro. Il processo di ribaltamento viene attivato manualmente. Per lo svuotamento con un carrello elevatore a forca o per carichi pesanti, si consiglia un contenitore ribaltabile o un autoribaltabile.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 750
    Capacità (litri): 450
    Dimensioni della cassetta (mm): 1214 x 669 x 708
    Altezza del bordo di scarico con rulli (mm): 733
    Lunghezza totale (mm): 1374
    Larghezza totale (mm): 730
    Altezza totale (mm): 1072
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 200 x 40

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello