Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Vasca ribaltabile in lamiera di acciaio di 2 mm di spessore, bordo piegato due volte in alto, bordo di colata piegato due volte, saldato a tenuta di olio. Telaio di base costituito da profili perimetrali di 3 mm di spessore con tasche per forche integrate. Pedana e protezione antiribaltamento, barra di spinta tubolare. Verniciatura a polvere, grigio antracite RAL 7016. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse. Ruote con gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Sistema di frenatura centrale TOTALSTOP standard sulle ruote girevoli, in conformità alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Spostabile e per funzionamento con carrello elevatore. Senza rubinetto di scarico e filtro. Il processo di ribaltamento viene attivato manualmente. Per lo svuotamento con un carrello elevatore a forca o per carichi pesanti, si consiglia un contenitore ribaltabile o un autoribaltabile.
Proprietà:
Portata totale (kg): 750
Capacità (litri): 250
Dimensioni della cassetta (mm): 1200 x 652 x 413
Altezza del bordo di scarico con rulli (mm): 780
Lunghezza totale (mm): 1359
Larghezza totale (mm): 713
Altezza totale (mm): 780
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3