Carrello ribaltabile

Codice art.: 4701-7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 4701-7016
EAN / GTIN 4017976246970
Codice del produttore 4701-7016

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Vasca ribaltabile in lamiera di acciaio di 2 mm di spessore, bordo piegato due volte in alto, bordo di colata piegato due volte, saldato a tenuta di olio. Telaio di base costituito da profili perimetrali di 3 mm di spessore con tasche per forche integrate. Pedana e protezione antiribaltamento, barra di spinta tubolare. Verniciatura a polvere, grigio antracite RAL 7016. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse. Ruote con gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Sistema di frenatura centrale TOTALSTOP standard sulle ruote girevoli, in conformità alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Spostabile e per funzionamento con carrello elevatore. Senza rubinetto di scarico e filtro. Il processo di ribaltamento viene attivato manualmente. Per lo svuotamento con un carrello elevatore a forca o per carichi pesanti, si consiglia un contenitore ribaltabile o un autoribaltabile.

Proprietà:

Dimensione ruota (mm): 200 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello