TROUSSE PINZE

Codice art.: 470.MT
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 470.MT
EAN / GTIN 3148515415104
Codice del produttore 470.MT
Numero-L L60130 1755

Descrizione

Descrizione:

  • Punte sostituibili
  • Fermata con vite per regolare la corsa di serraggio
  • Molla di compressione di apertura

Proprietà:

  • H [mm]: 46
  • W [mm]: 142
  • L [mm]: 285
  • [g]: 600

Fornitura:

  • 1 pinza per anelli di fissaggio con serraggio esterno 467.PMT. - 1 pinza per anelli di sicurezza con serraggio interno 469.PMT. - Queste pinze hanno una molla di compressione di apertura e un arresto regolabile per evitare la deformazione degli anelli di ritegno e garantire il loro inserimento o rimozione accurata. - 6 set di punte dritte e curve. - 1 chiave a perno. - Finitura: cromato, lucidato. Gambe con rivestimento in PVC. - Fornito in custodia di plastica: 285 x 142 x 46 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello