RICAMBI : COPPIA INSERTI

Codice art.: 470.E8
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 470.E8
EAN / GTIN 3148511779408
Codice del produttore 470.E8
Numero-L L60130 1734

Descrizione

Descrizione:

  • Disponibile in forma diritta e piegata a 45° e 90°
  • Il rispettivo codice articolo corrisponde a un set di punte da 2 pezzi

Proprietà:

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 19 --> 63 - 19 --> 63
  • Griffe: Dritto
  • [g]: 10

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello