Chiave a bussola tubo ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 24 ∙ 330 mm

Codice art.: 4685-4
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4685-4
EAN / GTIN 4000896231126
Codice del produttore 4685-4
Numero-L L60140 5453

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Azionamento Multifinger su utensili da taglio per mietitrebbie
  • Azionamento dei Multifinger mediante l’apertura stretta sul tamburo di alimentazione
  • Per CLAASLEXIONTUCANOAVERO
  • Applicazione di coppie su Multifinger
  • Smontaggio/montaggio con solo un utensile
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 24 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 330 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 32.3 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 28 mm
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello