Laser a linee incrociate autolivellante LINO L6RS

Codice art.: 468486 L6RS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LINO
Limite di errore ±0,2 mm/m
Grado di protezione IP IP 54
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Colore del laser rosso
Portata 25 m
Portata con ricevitore 70 m
Diametro con ricevitore 140 m
Campo di livellamento ±4 grado
Filettatura per treppiede 1/4 UNC pollici
Durata batterie 25 h
Larghezza 60 mm
Altezza 110 mm
Profondità 100 mm
Peso 530 g
Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 468486 L6RS
EAN / GTIN 7640180530640

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamento compatto e robusto in plastica, con protezione antipolvere e antispruzzo.
Laser multilinea autolivellante con 3× linee laser a 360°. Una linea laser orizzontale a 360° e due linee laser verticali a 360°. Linee laser sottili, nitide e ben visibili. Potenza del laser regolabile su 3 livelli per una migliore visibilità o un tempo di esercizio maggiore. Autolivellamento su lunghe distanze in posizioni inclinate. Risparmio di tempo grazie alla semplice regolazione del punto a piombo. Punto a piombo fisso grazie alla base integrata. Orientamento semplice e preciso delle linee laser di ±10°. Funzione di salvataggio delle impostazioni personali. Protezione contro gli spruzzi d’acqua e la polvere. Il sistema di alimentazione triplo consente di lavorare senza interruzioni. Azionabile a scelta con batteria agli ioni di litio, batterie AA o alimentatore.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

3× batterie n. art. 081561 LR6, bersaglio laser, custodia.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello