Micrometri digitali per interni a 3 punti in un set, 1-2 ″, unità completa, IP65, lega Ti

Codice art.: 468-988
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 468-988
    EAN / GTIN 4946368563428
    Codice del produttore 468-988
    Numero-L L40010 8042

    Descrizione

    Descrizione:

    I micrometri per interni a 3 punti offrono i seguenti vantaggi: Set completo di superfici di misura rivestite in titanio assicurano un'eccellente durata e resistenza agli urti Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (classe di protezione IP65), adatto per l'uso in presenza di refrigeranti e oli da taglio Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 7,5 mm Con anelli di regolazione ma senza estensioni

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Digitale
    Campo di misura: 1 - 2
    Valore passo cifra: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modelli fino a 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modelli oltre 5″)
    Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
    ABS / INC (INC ZERO): Sì
    Allarme di bassa tensione: Sì
    Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
    La consegna include: scatola, chiave di regolazione, 1x batteria, anello di regolazione, certificato di collaudo (solo per i micrometri interni).
    Alimentazione: 1x batteria SR-44
    Durata della batteria: circa 1,2 anni

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello