SLS SHORT RATCHETING COMB WRENCH 11MM

Codice art.: 467S.11SLS
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467S.11SLS
EAN / GTIN 3662424028939
Codice del produttore 467S.11SLS
Numero-L L60130 11257

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Chiave ad anello a cricchetto con gambo extra corto, ideale in aree molto strette
  • Meccanismo a cricchetto compatto e commutabile a leva
  • Angolo di rotazione 5°
  • 6° per chiavi da 7, 8 e 9 mm
  • Testa ad anello smussata di 15°
  • Clevis smussato di 15°
  • Cromato, satinato.

Proprietà:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 23.0
  • B1 [mm]: 22.0
  • C [mm]: 7.7
  • E [mm]: 5.2
  • E1 [mm]: 7.7
  • E2 [mm]: 3.7
  • L [mm]: 103
  • [g]: 75

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello