SET 8 CH. CRICCH.FLESSIBILE

Codice art.: 467F.JPU8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467F.JPU8
EAN / GTIN 3148519372663
Codice del produttore 467F.JPU8
Numero-L L60130 7259
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad anello a cricchetto con testa snodata: per l'azionamento di dadi difficili da raggiungere
  • Meccanismo a cricchetto compatto che può essere commutato capovolgendo la chiave
  • Angolo di rotazione di 5° (6° per le larghezze di chiave 5/16″ e 3/8″)
  • Testa ad anello girevole di 180°
  • Testa a forchetta smussata di 15°
  • Cromatura lucida
  • Custodia: Produttività e sicurezza = Conservazione rapida, recupero rapido, sempre a portata di mano
  • Compatto e facile da usare per applicazioni in loco
  • Resistente agli agenti chimici.

Proprietà:

  • A [″″]: 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
  • [kg]: 0,950

Fornitura:

  • A [″]: 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello