• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CH. CRICCH REVERSIBILE 7/16

Codice art.: 467F.7/16
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467F.7/16
EAN / GTIN 3148519347869
Codice del produttore 467F.7/16
Numero-L L60130 9186

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave ad anello a cricchetto con testa girevole: per azionare dadi di difficile accesso
  • Meccanismo a cricchetto compatto che può essere invertito girando la chiave
  • Angolo di rotazione 5°
  • 6° per chiavi di larghezza 5/16″ e 3/8″
  • Testa dell'anello girevole a 180°
  • Testa della forchetta smussata a 15°
  • Cromato satinato

Proprietà:

  • A [″″: 7/16
  • B [mm]: 22.5
  • B1 [mm]: 21.8
  • E [mm]: 5.4
  • E1 [mm]: 7.7
  • E2 [mm]: 3.6
  • E3 [mm]: 17
  • L [mm]: 141.5
  • [g]: 65

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello