• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CH. CRICCH REVERSIBILE 1/2

Codice art.: 467F.1/2
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467F.1/2
EAN / GTIN 3148519347944
Codice del produttore 467F.1/2
Numero-L L60130 8442

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave ad anello a cricchetto con testa girevole: per azionare dadi di difficile accesso
  • Meccanismo a cricchetto compatto che può essere invertito girando la chiave
  • Angolo di rotazione 5°
  • 6° per chiavi di larghezza 5/16″ e 3/8″
  • Testa dell'anello girevole a 180°
  • Testa della forchetta smussata a 15°
  • Cromato satinato

Proprietà:

  • A [″]: 1/2
  • B [mm]: 26.8
  • B1 [mm]: 25.2
  • E [mm]: 6.1
  • E1 [mm]: 8.6
  • E2 [mm]: 3.9
  • E3 [mm]: 19
  • L [mm]: 155
  • [g]: 95

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello