467S.SLS - Chiavi combinate a cricchetto corte metriche (1) ,467BS.15

Codice art.: 467BS.15
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467BS.15
EAN / GTIN 3662424065927
Codice del produttore 467BS.15
Numero-L L60130 9214

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad anello a cricchetto con albero extra corto: ideale in spazi molto ristretti
  • Meccanismo a cricchetto compatto e commutabile a leva
  • Angolo di rotazione 5° (6° per le misure 7, 8 e 9 mm)
  • Testa ad anello smussata di 15°
  • Testa a forchetta smussata di 15°
  • Dimensioni metriche: Da 7 a 17 mm
  • Costruzione: cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 32.3
  • B1 [mm]: 28.3
  • C [mm]: 11.8
  • E [mm]: 6.1
  • E1 [mm]: 9.4
  • E2 [mm]: 4.7
  • L [mm]: 119.5
  • [kg]: 0.87

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello