CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO FLEX 8MM

Codice art.: 467BF.8
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 467BF.8
    EAN / GTIN 3662424065132
    Codice del produttore 467BF.8
    Numero-L L60130 9637

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave ad anello a cricchetto con testa snodata: per l'azionamento di dadi difficili da raggiungere
    • Meccanismo a cricchetto compatto che può essere commutato ruotando la chiave
    • Angolo di rotazione 5° (6° per le misure 8 e 9 mm)
    • Testa ad anello ruotabile di 180°
    • Testa a forchetta smussata di 15°
    • Dimensioni metriche: Da 8 a 19 mm
    • Design: cromato, satinato

    Proprietà:

    • A [mm]: 8
    • B [mm]: 18.6
    • B1 [mm]: 16.7
    • C [mm]: 8
    • E [mm]: 4.6
    • E1 [mm]: 6.5
    • E2 [mm]: 3.1
    • L [mm]: 127.5
    • [kg]: 0.038

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello