• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO SNODATA 7MM

Codice art.: 467BF.7
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467BF.7
EAN / GTIN 3662424065125
Codice del produttore 467BF.7
Numero-L L60130 10040

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad anello a cricchetto con testa snodata: per l'azionamento di dadi difficili da raggiungere
  • Meccanismo a cricchetto compatto che può essere commutato ruotando la chiave
  • Angolo di rotazione 5° (6° per le misure 8 e 9 mm)
  • Testa ad anello ruotabile di 180°
  • Testa a forchetta smussata di 15°
  • Dimensioni metriche: Da 8 a 19 mm
  • Design: cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 18.6
  • B1 [mm]: 16.8
  • C [mm]: 8.2
  • E [mm]: 4.6
  • E1 [mm]: 6.5
  • E2 [mm]: 3.1
  • L [mm]: 140
  • [kg]: 0.040

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello