CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO FLEX 11MM

Codice art.: 467BF.11
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467BF.11
EAN / GTIN 3662424065163
Codice del produttore 467BF.11
Numero-L L60130 10854

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad anello a cricchetto con testa snodata: per l'azionamento di dadi difficili da raggiungere
  • Meccanismo a cricchetto compatto che può essere commutato ruotando la chiave
  • Angolo di rotazione 5° (6° per le misure 8 e 9 mm)
  • Testa ad anello ruotabile di 180°
  • Testa a forchetta smussata di 15°
  • Dimensioni metriche: Da 8 a 19 mm
  • Design: cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 23,7
  • B1 [mm]: 21,8
  • C [mm]: 9,8
  • E [mm]: 5,2
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,7
  • L [mm]: 141,5
  • [kg]: 0,061

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello