CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 9MM

Codice art.: 467B.9
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467B.9
EAN / GTIN 3662424064630
Codice del produttore 467B.9
Numero-L L60130 9144

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a cricchetto Ultra-Grip: perle di scorrimento sull'occhio + forcella antiscivolo. Non scivola sui dadi e garantisce una sicurezza ottimale
  • Meccanismo a cricchetto, compatto e reversibile tramite leva. Migliore accessibilità nei punti difficili da raggiungere
  • Angolo di rientro 5° (7,5° per 6 mm, 6° per 7, 8 e 9 mm). Maggiore produttività
  • Inclinazione dell'occhio e della forcella: 15°
  • Dimensioni metriche: da 6 a 41 mm
  • Finitura: cromatura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 21
  • B1 [mm]: 18.6
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 4.6
  • E1 [mm]: 6.9
  • E2 [mm]: 3.2
  • L [mm]: 149
  • [kg]: 0.040

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello