CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 34MM

Codice art.: 467B.34
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467B.34
EAN / GTIN 3662424064807
Codice del produttore 467B.34
Numero-L L60130 9376
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a cricchetto Ultra-Grip: perle di scorrimento sull'occhio + forcella antiscivolo. Non scivola sui dadi e garantisce una sicurezza ottimale
  • Meccanismo a cricchetto, compatto e reversibile tramite leva. Migliore accessibilità nei punti difficili da raggiungere
  • Angolo di rientro 5° (7,5° per 6 mm, 6° per 7, 8 e 9 mm). Maggiore produttività
  • Inclinazione dell'occhio e della forcella: 15°
  • Dimensioni metriche: da 6 a 41 mm
  • Finitura: cromatura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 72
  • B1 [mm]: 62.2
  • C [mm]: 27
  • E [mm]: 11
  • E1 [mm]: 17.5
  • E2 [mm]: 8.7
  • L [mm]: 455
  • [kg]: 1.026

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello