Ringratschen-Maulschluessel 18 mm, SB

Codice art.: 467B.18PB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467B.18PB
EAN / GTIN 3662424162190
Codice del produttore 467B.18PB

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a cricchetto Ultra-Grip: Flusso in ingresso sull'occhio + bocca antiscivolo
  • Non scivola sui dadi
  • Fornisce una sicurezza ottimale
  • Meccanismo a CRICCHETTO KOMPAKT e può essere commutato tramite leva
  • Migliore accessibilità in luoghi difficili da raggiungere
  • Angolo di ritorno 5°
  • Produttività ancora più elevata
  • Inclinazione occhi e bocca: 15°
  • Finitura: Cromata satinata lucida

Proprietà:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 38,4
  • B1 [mm]: 32,8
  • C [mm]: 15,6
  • E [mm]: 7,4
  • E1 [mm]: 10,7
  • E2 [mm]: 5,8
  • L [mm]: 236
  • Gewicht in kilogram: 0,183