CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 15MM

Codice art.: 467B.15
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 467B.15
    EAN / GTIN 3662424064692
    Codice del produttore 467B.15
    Numero-L L60130 8997

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave a cricchetto Ultra-Grip: perle di scorrimento sull'occhio + forcella antiscivolo. Non scivola sui dadi e garantisce una sicurezza ottimale
    • Meccanismo a cricchetto, compatto e reversibile tramite leva. Migliore accessibilità nei punti difficili da raggiungere
    • Angolo di rientro 5° (7,5° per 6 mm, 6° per 7, 8 e 9 mm). Maggiore produttività
    • Inclinazione dell'occhio e della forcella: 15°
    • Dimensioni metriche: da 6 a 41 mm
    • Finitura: cromatura satinata

    Proprietà:

    • A [mm]: 15
    • B [mm]: 32.3
    • B1 [mm]: 28.3
    • C [mm]: 14
    • E [mm]: 6.1
    • E1 [mm]: 9.4
    • E2 [mm]: 4.7
    • L [mm]: 199
    • [kg]: 0.115

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello