Ringratschen-Maulschluessel 12 mm, SB

Codice art.: 467B.12PB
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 467B.12PB
    EAN / GTIN 3662424162114
    Codice del produttore 467B.12PB

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave a cricchetto Ultra-Grip: Flusso in ingresso sull'occhio + bocca antiscivolo
    • Non scivola sui dadi
    • Fornisce una sicurezza ottimale
    • Meccanismo a CRICCHETTO KOMPAKT e può essere commutato tramite leva
    • Migliore accessibilità in luoghi difficili da raggiungere
    • Angolo di ritorno 5°
    • Produttività ancora più elevata
    • Inclinazione occhi e bocca: 15°
    • Finitura: Cromata satinata lucida

    Proprietà:

    • A [mm]: 12
    • B [mm]: 26,8
    • B1 [mm]: 23,2
    • C [mm]: 11,3
    • E [mm]: 5,4
    • E1 [mm]: 8,2
    • E2 [mm]: 3,8
    • L [mm]: 171
    • Gewicht in kilogram: 0,069

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello