Cacciavite TORX® VDE T25 L.125mm

Codice art.: 46763025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 46763025
    EAN / GTIN 4018754338207
    Codice del produttore 46763025
    Numero-L L60010 7851

    Descrizione

    Descrizione:

    • Diametro ridotto della lama: Per raggiungere e azionare i giunti a vite in posizione ribassata o. Viti, ad esempio, negli armadi di controllo
    • Chiusura a filo con la punta della lama grazie all'isolamento protettivo integrato: Consente di risparmiare spazio prezioso e di accedere in modo ottimale anche negli spazi più ristretti la protezione antirotolamento impedisce il rotolamento indesiderato dal luogo di lavoro
    • Per viti TORX® interne
    • Acciaio al cromo
    • Lama brunita
    • VDE isola fino a 1000 V..
    • DIN EN 60900
    • Protezione conforme a IEC 900 - CA/1000 V CA/1000 V.

    Proprietà:

    • L1: 125 mm
    • L2: 240 mm
    • Profilo di uscita: TORX®
    • Dimensione Profilo di uscita: T25
    • Peso: 58 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello